Schneider Electric - Actassi plastron 19P 3U tôle perforé - RAL7035 - NSYCRTMR3U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 465 mm
hauteur - 133.35 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480173509
Réf. Sonepar
00020014610
Réf. Fournisseur
NSYCRTMR3U
Marque
Schneider Electric
largeur:
465 mm
hauteur:
133.35 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


