Schneider Electric - Actassi plateau 19P 2U télescopique 2 montants P250 - NSYBT2U25P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 250 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480172717

Réf. Sonepar

00020011270

Réf. Fournisseur

NSYBT2U25P

Marque

Schneider Electric

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

250 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

métal

largeur:

465 mm

hauteur:

88.9 mm

profondeur:

250 mm

capacité de charge max.:

5 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

FRANCE

Actassi - Accessoire - Plateau télescopique perforé - 19P - 2U - P250 - charge permanente admissible 5 kg

Les Atouts de l'article:

Étagère télescopique perforée 19" 2U, à utiliser avec les baies Actassi VDA et Actassi VDS Compatible avec les boîtiers PanelSeT SF-S, SF-E, VDM et PLA Fixation sur un rack de 19 pouces, à l'avant ou à l'arrière, à l'aide d'un élément de fixation de 19 pouces Peut être utilisé pour des applications polyvalentes et électroniques Fabriqué en tôle d'acier revêtue de zinc et peint en gris (RAL 7035) La protection contre la corrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester La largeur est de 465 mm, la hauteur de 88,9 mm et la profondeur de 250 mm La charge permanente admissible est de 5 kg .



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme de pupitres de commande en acier pour applications industrielles ou en infrastructures.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric