Schneider Electric - Actassi plateau fixe 19P 2U P250 - NSYBF2U25P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480172724

Réf. Sonepar

00020011271

Réf. Fournisseur

NSYBF2U25P

Marque

Schneider Electric

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

465 mm

hauteur:

88.9 mm

profondeur:

250 mm

capacité de charge max.:

20 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

FRANCE

Actassi plateau fixe 19P 2U P250

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric