Schneider Electric - Actassi rail 1U 6 prises + disjonct 19P NF - NSYAPU19F6CB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 6
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal/vertical
longueur du câble - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480171963
Réf. Sonepar
00020011293
Réf. Fournisseur
NSYAPU19F6CB
Marque
Schneider Electric
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
6
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal/vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
482.6 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
0
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
longueur:
440 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
hauteur:
44 mm
profondeur:
44 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Non
couleur:
autre
avec parasurtenseur:
Oui
Les Atouts de l'article:
6 prises de courant avec protection contre les surtensions, 16 A, équipées de cordons d'alimentation de type H05 VVF et d'une fiche moulée à angle droit avec contact de mise à la terre. Multiprise verticale avec prises de courant à broche de mise à la terre, équipée d'une sécurité enfants. Matériau composé de fibre de verre et de polyamide, résistant au feu jusqu'à 850 °C Peut être utilisé en France, en Belgique, en Pologne, à Monaco, en Slovaquie et en République tchèque.
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT est la gamme de pupitres de commande en acier pour applications industrielles ou en infrastructures.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


