Non retournable

Schneider Electric - Actassi - Socle rehausse de baie L8xP10 - NSYAEBP2F810

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480176180

Réf. Sonepar

00020017642

Réf. Fournisseur

NSYAEBP2F810

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

1000 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

capacité de charge max.:

1000 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9011

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Actassi - Socle rehausse de baie L8xP10

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric