Schneider Electric - Actassi - support non-adaptable pour RJ45 S-ONE45x45mm blanc polaire -volet bleu - VDI88141P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
modèle - autre
adapté à - connecteur RJ45
largeur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481205704
Réf. Sonepar
01887120570
Réf. Fournisseur
VDI88141P
Marque
Schneider Electric
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
modèle:
autre
adapté à:
connecteur RJ45
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
Actassi - support non-adaptable pour connecteur RJ45 S-ONE - H45mmxL45mmxP25mm - volet intégré - pour connecteur RJ45 - plaque de finition : blanc (RAL 9003), obturateur : bleu - 1 poste - fixation : par clips
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


