🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Actassi - Tiroir+th 19P 1U P200 312m3/h 34W - NSYAVD1U312T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 312 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480173868

Réf. Sonepar

00020017386

Réf. Fournisseur

NSYAVD1U312T

Marque

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

312 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

50 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

220 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

2

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

240...240 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

34 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

50 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

1

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Oui

numéro RAL:

7035

Actassi - Tiroir+th 19P 1U P200 312m3/h 34W

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric