Schneider Electric - Actassi - Traversee lc duplex mm sq 1 pc - VDIB6051001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi - Traversee lc duplex mm sq 1 pc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480447273

Réf. Sonepar

01887044727

Réf. Fournisseur

VDIB6051001

Marque

Schneider Electric

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

beige

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

métal

finition APC:

Non

pays de fabrication:

INDE

Actassi - Traversee lc duplex mm sq 1 pc

Les Atouts de l'article:

Cet adaptateur de fibre optique de forme carrée multimode LC duplex est beige. Il permet de connecter et aligner deux connecteurs optiques LC pour les deux applications : panneaux de brassage optiques dans les locaux techniques et plaques frontales au poste de travail. Il est doté de viroles en céramique de zircone et d'un loquet à clipser.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric