Schneider Electric - Actassi - Traversee lc duplex sm sq 1 pc - VDIB6052001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - vis/encliquetage
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480447310
Réf. Sonepar
01887044731
Réf. Fournisseur
VDIB6052001
Marque
Schneider Electric
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
vis/encliquetage
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Oui
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
Cet adaptateur pour fibre optique carré duplex LC monomode est livré dans un corps de boîtier de couleur bleue. Il permet de connecter et d'aligner deux connecteurs optiques LC pour les deux applications ou des panneaux de brassage optiques dans les salles techniques et plaques frontales au poste de travail. Il est équipé d'embouts en céramique zircone et d'un loquet encliquetable.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


