Schneider Electric - Acti9 Active iC60 module détecteur arc connecté 2P 25A - A9TAA2225

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 3

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481906052

Réf. Sonepar

01887190605

Réf. Fournisseur

A9TAA2225

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

3

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

25 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

1

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

25 A

fonction:

commutateur de protection contre l'incendie

type de tension:

AC

pays de fabrication:

ESPAGNE

Ce module de détection Arc connecté Acti9 Vigi de calibre 25A 2P s'uilise sur les disjoncteurs iC60N/H/L. Il s'appaire avec des passerelles ecosxtruxture et intégre des fonctions avancés de suivi

Les Atouts de l'article:

Ce module complémentaire Acti9 Active ARC iC60 permet de détecter les défauts d'arc. Il dispose de 2 pôles protégés. Il peut être associé à n'importe quel disjoncteur miniature Acti9 iC60 de courant nominal 6A à 25A et de courbe B ou C. Les produits Acti9 Active communiquent avec la passerelle EcoStruxure Panel Server Entry, Universal et Advanced. Son système de pré-alarme empêche toute surcharge, fuite à la terre et surtension. Il peut également mesurer la tension, le courant et la puissance. Ses 2 indicateurs VisiTrip réduisent le temps d'intervention en indiquant le circuit défectueux et le type de défaut. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 10 000 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Il est blanc (RAL 9003). Il bénéficie d'un indice de protection IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire modulaire. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 62606.



Quelques mots du fabricant :

  • Simple et compact pour la protection contre les défauts d'arc
  • Diagnostic facilité grâce au voyant de diagnostic
  • Permet d'être informé avant que le défaut ne se produise avec la fonction intégrée Prealarms
  • Fournit des mesures d'énergie, de tension, de courant et de puissance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric