Schneider Electric - Acti9 Active iDT40 module détecteur arc 1PN 25A - A9TAA1625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 2
tension assignée (Ue) - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481905864
Réf. Sonepar
01887190586
Réf. Fournisseur
A9TAA1625
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
25 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
1
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
25 A
fonction:
commutateur de protection contre l'incendie
type de tension:
AC
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


