Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 Active iDT40 module détecteur arc 1PN 40A - A9TAA1640

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 Active  iDT40 module détecteur arc   1PN 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 2

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481905888

Réf. Sonepar

01887190588

Réf. Fournisseur

A9TAA1640

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

40 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

1

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

40 A

fonction:

commutateur de protection contre l'incendie

type de tension:

AC

pays de fabrication:

ESPAGNE

Acti9 - Active iDT40 module détecteur arc - 1PN 40A - H91mmxL36mmxP73mm - IP20 - montage sur rail DIN - encliquetable - blanc (RAL 9003) - 230 V CA 50 Hz - enregistrement de données électriques : date et heure, indicateurs de maintenance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric