Schneider Electric - Acti9 Active iDT40 module détecteur arc différentiel 30mA ASI connecté 1PN 25A - A9TYAE625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
courant nominal - 25 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481905932
Réf. Sonepar
01887190593
Réf. Fournisseur
A9TYAE625
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
courant nominal:
25 A
type de courant différentiel:
A
tension nominale (Un):
230...230 V
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
250 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
section de raccordement cable rigide:
1...16 mm²
section de raccordement cable souple:
1...10 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
puissance dissipée:
1.16 W
Les Atouts de l'article:
Ce module complémentaire de détection de défaut d'arc dispose d'une protection différentielle. Il dispose d'un pôle protégé. La classe de protection différentielle est de type A-SI avec une sensibilité de 30mA. La temporisation de la protection différentielle est instantanée. Ce bloc complémentaire peut être associé à tout disjoncteur miniature Acti9 iDT40 avec courant nominal de 6A à 25A et courbe B ou courbe C. Les produits Acti9 Active communiquent avec l'EcoStruxure de passerelle Server Entry, Universal et Advanced. Son système de pré-alarme empêche toute surcharge, fuite à la terre et surtension. Il mesure également la tension, le courant et la puissance. Ses 2 indicateurs VisiTrip uniques réduisent le temps d'intervention en affichant le circuit défectueux et en identifiant rapidement le type de défaut. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension d’isolement nominale Ui est de 250VCA. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispose de 2 pas de 9mm. Il est blanc (RAL 9003). Son degré de protection est IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 62606, EN/IEC 61009-1 et EN/IEC 61009-2-1.
Quelques mots du fabricant :
- Protection tout-en-un sous une forme simplifiée et compacte
- Diagnostic facile grâce au voyant de diagnostic
- La fonction intégrée Prealarms permet d'informer avant l'apparition du défaut
- Fournit des mesures d'énergie, de tension, de courant et de puissance
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


