Schneider Electric - Acti9 - auxiliaire iOF+SD24 - commande signalisation par le bas pour Smartlink - A9A26898

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481285836
Réf. Sonepar
01887128583
Réf. Fournisseur
A9A26898
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
montage d'appareils:
FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
courant de commutation assigné:
0.002 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur
type de tension:
DC
pays de fabrication:
INDE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


