Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 2P 125 A, courbe B, 10 kA - A9N18347

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 2P 125 A, courbe B, 10 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de pôles protégés:

2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 10 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480379215

Réf. Sonepar

01887037921

Réf. Fournisseur

A9N18347

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

10 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

415 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

pays de fabrication:

FRANCE

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

4.1 W

Acti 9 - disjoncteur C120N - 2P - 125A - Courbe B - Ui 500V CA - PdC : 10000 A Icn - 230...400 V CA - 10kA Icu - 380...415 V CA - 10kA Icu - <= 250 V CC - 20kA Icu - 220...240 V CA - 6kA Icu - 440 V CA - Uimp 6kV - 6 pas de 9 mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric