🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 2P 125 A, courbe D, 10 kA - A9N18385

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 2P 125 A, courbe D, 10 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de pôles protégés:

2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

D

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 10 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480379567

Réf. Sonepar

01887037956

Réf. Fournisseur

A9N18385

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

D

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

10 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

415 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

4.1 W

Acti 9 - disjoncteur C120N - 2P - 125A - Courbe D - Ui 500V CA - PdC : 10000 A Icn - 230...400 V CA - 10kA Icu - 380...415 V CA - 10kA Icu - <= 250 V CC - 20kA Icu - 220...240 V CA - 6kA Icu - 440 V CA - Uimp 6kV - 6 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Cet Acti9 C120N est un disjoncteur miniature multistandard basse tension (MCB). Il s'agit d'un disjoncteur 2P à 2 pôles protégés, courant nominal 125 A et courbe de déclenchement D. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit Icn est de 10000 A maximum entre 230 VCA et 400 VCA, conformément à la norme IEC/EN 60898-1. Ce produit est conforme à la norme résidentielle IEC/EN 60898-1 et à la norme industrielle IEC/EN 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège le circuit contre les courts-circuits et les surcharges de courant. La présence de bande verte garantit l'ouverture physique des contacts et permet d'effectuer des travaux en toute sécurité sur le circuit aval. Il a une bonne capacité de résistance aux surtensions. Le produit est conçu pour offrir un niveau de performance industrielle élevé Il a une endurance électrique allant jusqu'à 5000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue passe de 380 VCA à 415 VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500 VCA. Sa classe de limitation 3 (selon la norme IEC/EN 60947-2) améliore le coût de protection du circuit en aval. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Sa largeur est de 6 espacements de 9 mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Le produit est blanc (RAL 9003). Les dimensions sont (l) 54 mm x (H) 81 mm x (P) 73 mm. Le poids est de 0,41 kg. Il dispose d'un degré de protection IP20 (selon la norme CEI 60529) sur ses terminaux. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et +70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric