Schneider Electric - Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 3P 63 A, courbe B, 10 kA - A9N18348

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 3P 63 A, courbe B, 10 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

3
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles4

nombre de pôles protégés:

3
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 10 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480379222

Réf. Sonepar

01887037922

Réf. Fournisseur

A9N18348

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

10 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

1

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

4.5

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3 W

Acti 9 - disjoncteur C120N - 3P - 63A - Courbe B - Ui 500V CA - PdC : 10000 A Icn - 230...400 V CA - 10kA Icu - 380...415 V CA - 10kA Icu - <= 375 V CC - 20kA Icu - 220...240 V CA - 6kA Icu - 440 V CA - Uimp 6kV - 9 pas de 9 mm

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric