🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 C60H-DC - Disjoncteur modulaire - 1P - 30A - Courbe C - A9N61514

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 C60H-DC - Disjoncteur modulaire - 1P - 30A - Courbe C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1
Voir les options disponibles2

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480424151

Réf. Sonepar

01887042415

Réf. Fournisseur

A9N61514

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

220 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

0 kA

type de tension:

DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

10 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

0 kA

fréquence:

0...0 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

0

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.1 W

Ce disjoncteur Acti9 iC60H-DC est dédié aux applications Courant Continu. En version 1P 30A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 20kA en 110Vdc, 10kA en 220Vdc et 6kA en 250Vdc.

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur Acti9 C60H-DC est un disjoncteur miniature (MCB) à courant continu basse tension. Ce disjoncteur dispose d'un pôle protégé. Le pouvoir nominal de coupure en court-circuit atteint 10kA à 220VCC conformément à la norme EN 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Il protège contre les courts-circuits et les surcharges. Il dispose de VisiTrip pour la sécurité lors de la maintenance et VisiSafe pour réduire le temps d'intervention. Il est utilisé en circuit courant continu (contrôle et automatisme industriel, transport, énergies renouvelables). Il convient aux applications de contrôle industriel, d'automatisation, de transport et d'énergies renouvelables. Il dispose d'une endurance électrique allant jusqu'à 3000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 250V CC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500V CC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispose de 2 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Il est blanc (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, il est classé IP20 et IP40 (dans l'armoire). La température de fonctionnement est comprise entre -25°C et 70°C. La température de stockage entre -40°C et 85°C.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric