Schneider Electric - Acti9 C60H-DC - Disjoncteur modulaire - 2P - 15A - Courbe C - A9N61530
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
calibre/courant nominal assigné (In):
15 ACaractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480424298
Réf. Sonepar
01887042429
Réf. Fournisseur
A9N61530
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
15 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
440 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
0 kA
type de tension:
DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
10 kA
fréquence:
0...0 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
0
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.2 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur Acti9 C60H-DC est un disjoncteur miniature (MCB) à courant continu basse tension. Ce disjoncteur dispose de 2 pôles protégés. Le pouvoir nominal de coupure en court-circuit va jusqu'à 20kA à 220V CC conformément à la norme GB 14048.2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Il protège contre les courts-circuits et les surcharges. Il dispose de VisiTrip pour la sécurité lors de la maintenance et VisiSafe pour réduire le temps d'intervention. Il est utilisé en circuit courant continu (contrôle et automatisme industriel, transport, énergies renouvelables). Il convient aux applications de contrôle industriel, d'automatisation, de transport et d'énergies renouvelables. Il dispose d'une endurance électrique allant jusqu'à 3000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 500V CC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500V CC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispose de 4 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Il est blanc (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, il est classé IP20 et IP40 (dans l'armoire). La température de fonctionnement est comprise entre -25°C et 70°C. La température de stockage entre -40°C et 85°C.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


