Schneider Electric - Acti9 - Cartouche de rechange - Parafoudre iPRD1 12,5r - 350V - L/N - A9L16082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
tension nominale AC - 230 V
tension max de régime permanent - 350 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - sur élément de base
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481490186
Réf. Sonepar
01887149018
Réf. Fournisseur
A9L16082
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
tension nominale AC:
230 V
tension max de régime permanent:
350 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
sur élément de base
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
taille (DIN):
1 TE
signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai:
type 1 et 2
pays de fabrication:
CHINE
technologie d'éclateur à commutation de tension:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


