Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 - Cartouche pour parafoudre - iPRD C40 350 - A9L40102

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - Cartouche pour parafoudre - iPRD C40 350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 0

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.6 kV

  • mode de pose - sur élément de base

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480506604

Réf. Sonepar

01887050660

Réf. Fournisseur

A9L40102

Marque

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

0

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.6 kV

mode de pose:

sur élément de base

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

350 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension PV max.:

400 V

niveau de protection L-N:

1.6 kV

pays de fabrication:

CHINE

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Cet accessoire iPRD C40 350 est une cartouche de rechange pour parafoudre iPRD40r de type 2. D'une largeur de 18mm, son courant de décharge maximum est de 40kA et courant nominal de 15kA.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric