Schneider Electric - Acti9 - Cartouche pour parafoudre - pour C neutre à 350 - 16317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - sur élément de base
schéma de liaison - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480060380
Réf. Sonepar
00003006038
Réf. Fournisseur
16317
Marque
Schneider Electric
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
sur élément de base
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
tension nominale DC:
0 V
tension max de régime permanent:
350 V
tension continue la plus élevée CC:
0 V
tension PV max.:
0 V
niveau de protection L-N:
0 kV
niveau de protection N-PE:
0 kV
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
0 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
0 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


