Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 - Déclancheur voltmétrique - Pour Gamme iC60 RCBO - 230V - A9A19806

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - Déclancheur voltmétrique - Pour Gamme iC60 RCBO - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489596057

Réf. Sonepar

01887959605

Réf. Fournisseur

A9A19806

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

32 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC

Acti 9 - MN - déclencheur voltmétrique - pour disjoncteur différentiel iC60 RCBO - Circuit de commande : 230 VCA 50 Hz - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 m

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet auxiliaire permet d'empêcher le dispositif de se refermer tant que la tension d'entrée n'a pas été rétablie. Il s'installe à gauche d'un disjoncteur différentiel Acti9 iC60 RCBO.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit se clipse directement sur le disjoncteur différentiel.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il est conforme à la norme EN/IEC 60947-5-1 sur les auxiliaires électriques.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de disjoncteurs diffs Acti9 iC60 RCBO a été conçue pour offrir une protection Haut de gamme dans un encombrement réduit, notamment pour les applications nécessitant un neutre protégé. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de courbes de déclenchement, de sensibilité.



Quelques mots du fabricant :

  • Déclenche l'appareil avec lequel il est combiné lorsque sa tension d'entrée diminue
  • Empêche l'appareil de se refermer jusqu'au rétablissement de sa tension d'entrée
  • Arrêt d'urgence par bouton-poussoir normalement fermé
  • Améliore la sécurité des circuits d'alimentation de plusieurs machines en empêchant les redémarrages incontrôlés

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric