Schneider Electric - Acti9 - disjoncteur de fuite de terre iDPN N Vigi - 1P + N - 10A - 30mA classe A - A9D32610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480472053
Réf. Sonepar
01887047205
Réf. Fournisseur
A9D32610
Marque
Schneider Electric
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
A
nombre de pôles protégés:
1
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
230 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
tension d'isolement assignée (Ui):
400 V
type de tension:
AC
profondeur d'encastrement:
44 mm
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
6 kA
section de raccordement cable rigide:
1...16 mm²
section de raccordement cable souple:
1...10 mm²
avec dispositif de verrouillage:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
montage encastré:
Non
nombre de pôles (total):
2
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
0 kA
caractéristique de déconnexion:
autre
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
0 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
3
largeur en nombre de modules:
2
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP20


