Schneider Electric - Acti9, iATLc+s auxiliaire de commande centralisée + signalisation 24...240VCA - A9C15409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - contacteurs/relais
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480374906
Réf. Sonepar
01887037490
Réf. Fournisseur
A9C15409
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
contacteurs/relais
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
240 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
6 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
32 A
fonction:
autre
type de tension:
AC
pays de fabrication:
BULGARIE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


