Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - auxiliaire+2P - 100A - 57 modules de 18mm - A9XAH257

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de phases:

1
Voir les options disponibles3

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 57

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480485145

Réf. Sonepar

01887048520

Réf. Fournisseur

A9XAH257

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

57

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

1000 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

22

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

415 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Acti 9 - Peigne de raccordement - 1P+N - 22 voies Aux + 1P+N - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 57 modules de 18 mm - découpable - Livré avec embout - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce peigne horizontal découpable 57 modules dispose d'un auxiliaire 9mm pour Acti9 iC60 ou Acti9 iK60. Il convient aux installations Aux+3L. Le type est AuxL1L2L3 (auxiliaire, Liaison). Il s'adapte à 22 appareils (3P) avec des auxiliaires associés. La section des broches est de 16mm2. Il dispose d'une connexion électrique PIN. Il dispose d'une phase et de 2 pôles. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 100A. Le courant de court-circuit Icc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension assignée d'emploi est de 415VCA. Il est blanc (RAL 9003). Le degré de pollution est de 3. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960 °C dans les 30s. Il est conforme à la norme EN/IEC 61439-1.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric