Schneider Electric - Acti9 iC60 RCBO - contact signal défaut SD - 240-415Vca 24-130Vcc - A9A19802
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - commutateur FI/LS
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481158055
Réf. Sonepar
01887115805
Réf. Fournisseur
A9A19802
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
commutateur FI/LS
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
courant de commutation assigné:
6 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
32 A
fonction:
commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur
type de tension:
AC/DC
pays de fabrication:
PORTUGAL
Les Atouts de l'article:
Cet auxiliaire électrique Acti9 SD dispose d'un contact indicateur de défaut. Il est adapté aux produits iC60, RCBO 1SD iID. Il signale également le défaut électrique, le déclenchement de l'auxiliaire, la position Ouverte ou Fermée de l'appareil associé à un automate programmable. Il est blanc (RAL 9003). Le degré de protection est IP20 (bornes) et IP40 (boîtier). Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60947-5-1.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


