Schneider Electric - Acti9 iC60 RCBO - contacts auxil OF + signal défaut SD +TI24 interface SmartLink - A9A19804
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - commutateur FI/LS
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481158079
Réf. Sonepar
01887115807
Réf. Fournisseur
A9A19804
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
commutateur FI/LS
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
courant de commutation assigné:
0.1 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
32 A
fonction:
commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur
type de tension:
DC
pays de fabrication:
PORTUGAL
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


