Schneider Electric - Acti9 iC60H - Disjoncteur - 2P - 0,5A - Courbe C - 400Vca - 10000A/70kA - A9F84270

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iC60H - Disjoncteur - 2P - 0,5A - Courbe C - 400Vca - 10000A/70kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de pôles protégés:

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A
Voir les options disponibles10 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C
Voir les options disponiblesD

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 10 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 7.032 kg CO2 eq.

EAN

3606480082542

Réf. Sonepar

01887008258

Réf. Fournisseur

A9F84270

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

10 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44.5 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

70 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

70 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

pays de fabrication:

FRANCE

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-35...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

2.3 W

Ce disjoncteur Acti9 iC60H est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 0,5A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 10000A (EN 60898-1) et de 70kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iC60H 2P 0,5A protège, surveille et contrôle les installations électriques des bâtiments industriels et tertiaires. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le disjoncteur iC60H, 2P 0,5A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur Acti9 iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteurs Acti9 iC60H répond aux normes NF EN 60947-2 et 60898-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iC60 en toute sécurité. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de disj. et blocs diffs Acti9 iC60 a été conçue pour offrir une protection haut de gamme et une continuité de service grâce à VisiTrip. Elle est principalement fabriquée à partir de matériaux recyclables et récupérables. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé compact NSX (MCCB).



Quelques mots du fabricant :

  • Pouvoir de coupure de 10kA à 50kA
  • Protection Haut de gamme
  • Visi Trip : identif. visuelle d'un défaut sur l'installation

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric