Schneider Electric - Acti9 iC60L - Disjoncteur - 2P - 10A - Courbe B - 400Vac - 15000A/25kA - A9F93210
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles (total):
2nombre de pôles protégés:
2calibre/courant nominal assigné (In):
10 ACaractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 15 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 7.018 kg CO2 eq.
EAN
3606480083600
Réf. Sonepar
01887008360
Réf. Fournisseur
A9F93210
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
15 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44.5 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
15 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
50 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
25 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
pays de fabrication:
FRANCE
largeur en nombre de modules:
2
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-35...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.3 W
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


