Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 3P 2,5A - A9F90373

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 3P 2,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

3
Voir les options disponibles2

nombre de pôles protégés:

3
Voir les options disponibles2

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - MA

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 15 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480085857

Réf. Sonepar

01887008585

Réf. Fournisseur

A9F90373

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

MA

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

15 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44.5 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

15 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

40 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

20 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

pays de fabrication:

FRANCE

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-35...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

0.2 W

Acti 9 - disjoncteur iC60L - 3P - 2.5 - MA - PdC 15 kA - 440 VCA - 20 kA - 380...415 VCA - 40 kA - 220...240 VCA - Ui 500 VCA - Uimp 6 kV - Larg. 6 pas de 9 mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric