Schneider Electric - Acti9 iC60L - disjoncteur miniature - 1P - 20A - courbe K - A9F95120

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de pôles protégés:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A
Voir les options disponibles0.5 A
Voir les options disponibles16 A
Voir les options disponibles25 A
Voir les options disponibles32 A
Voir les options disponibles40 A
Voir les options disponibles50 A
Voir les options disponibles63 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

K

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480084669

Réf. Sonepar

01887001740

Réf. Fournisseur

A9F95120

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

K

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44.5 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

15 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

25 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

0 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

pays de fabrication:

FRANCE

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-35...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

Acti9 iC60H - disjoncteur miniature- 1 pôle - 20A - courbe K - largeur 1 module - montage sur rail DIN

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric