Schneider Electric - Acti9 iC60N - Disjoncteur - 1P - 0,5A - Courbe D - 230Vca - 6000A/50kA - A9F75170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles (total):
1nombre de pôles protégés:
1calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 ACaractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 3.53 kg CO2 eq.
EAN
3606480080524
Réf. Sonepar
01887008075
Réf. Fournisseur
A9F75170
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
D
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44.5 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
6 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
50 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
0 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
pays de fabrication:
FRANCE
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-35...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.3 W
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


