Schneider Electric - Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 0,5A - Courbe D - 400Vca - 6000A/50kA - A9F75270

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 0,5A - Courbe D - 400Vca - 6000A/50kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de pôles protégés:

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

D
Voir les options disponiblesB

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 6 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 7.032 kg CO2 eq.

EAN

3606480080609

Réf. Sonepar

01887008068

Réf. Fournisseur

A9F75270

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

D

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

6 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44.5 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

50 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

50 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

pays de fabrication:

FRANCE

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-35...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

2.3 W

Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 0,5A en Courbe D, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 50kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric