Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur à commande manuelle - 4P - 25A - 4NO - 24Vca - 50Hz - A9C21134

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur à commande manuelle - 4P - 25A - 4NO - 24Vca - 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant de fonctionnement nominal:

25 A
Voir les options disponibles16 A

tension d'actionnement assignée:

24...24 V
Voir les options disponibles230...240 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0
Voir les options disponibles1

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 24...24 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480375224

Réf. Sonepar

01887037522

Réf. Fournisseur

A9C21134

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

8550 W

charge max. de lampe fluorescente:

3600 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

7200 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

3600 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

FRANCE

Ce contacteur auxiliarisable à commande manuelle Acti9 iCT HC tétra est un contrôleur à distance. En version 4P 4NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 25A AC-7A et 8.5A AC-7B, 24Vca, il est dédié aux heures creuses.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric