Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 2P - 25A - 2NO - 48Vca - 50Hz - A9C20232

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 2P - 25A - 2NO - 48Vca - 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant de fonctionnement nominal:

25 A
Voir les options disponibles20 A
Voir les options disponibles40 A
Voir les options disponibles63 A
Voir les options disponibles100 A

tension d'actionnement assignée:

48...48 V
Voir les options disponibles12...12 V
Voir les options disponibles220...240 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2
Voir les options disponibles0
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles4

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 48...48 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480374838

Réf. Sonepar

01887037483

Réf. Fournisseur

A9C20232

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

48...48 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

2850 W

charge max. de lampe fluorescente:

1200 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2400 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1200 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

FRANCE

Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT bi est un dispositif de commande à distance. En version 2P 2NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 25A AC-7A et 8.5A AC-7B, 48Vca.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric