Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 4P - 25A - 4NO - 24Vca - 50Hz - A9C20134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de fonctionnement nominal:
25 Atension d'actionnement assignée:
24...24 Vnombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480374784
Réf. Sonepar
01887037478
Réf. Fournisseur
A9C20134
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal:
25 A
tension d'actionnement assignée:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
2850 W
charge max. de lampe fluorescente:
1200 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2400 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1200 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
43.5 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


