Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 4P - 63A - 4NO - 24Vca - 50Hz - A9C20164

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 4P - 63A - 4NO - 24Vca - 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant de fonctionnement nominal:

63 A
Voir les options disponibles20 A
Voir les options disponibles40 A
Voir les options disponibles100 A

tension d'actionnement assignée:

24...24 V
Voir les options disponibles12...12 V
Voir les options disponibles48...48 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4
Voir les options disponibles0
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles4

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 63 A

  • tension d'actionnement assignée - 24...24 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480374814

Réf. Sonepar

01887037481

Réf. Fournisseur

A9C20164

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

63 A

tension d'actionnement assignée:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

22500 W

charge max. de lampe fluorescente:

11550 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

17700 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

10500 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

FRANCE

Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT tétra est un dispositif de commande à distance. En version 4P 4NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 20A AC-7A et 63A AC-7B, 24Vca.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iCT commande efficacement les circuits électriques. D'une largeur de 6 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN symétrique 35mm. Ce contacteur iCT, 4P 4NO, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce contacteur Acti9 iCT s'adapte très facilement aux coffrets DIN. Il s'intègre aisément dans le système Acti9 tout en s'appliquant aux installations heures creuses. Les performances de cette gamme de contacteurs Acti9 iCT répond à la norme NF EN 61095. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles.



Les Atouts de la gamme:

Les gammes de contacteurs modulaires Acti9 iCT jusqu'à 100A et iTL jusqu'à 32A sont compatible avec l'ensemble de la gamme Acti9. Il possèdent une large gamme d'auxiliaire de signalisation et de contrôle avec une intégration optimisé. Une gamme facile à installer et respectueuse de l'environnement: ses composants sont recyclables et valorisants à 100%. Dotée d'une isolation de classe 2 elle assure une sécurité permanente pour les opérateurs et le personnel non qualifié.



Quelques mots du fabricant :

  • Endurance électrique : 100 000 cycles
  • Isolation classe 2 : sécurité permanente
  • Robustesse en surcharge et court-circuit avec iDT40 et iC60

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric