Schneider Electric - Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp 1P+N 25A - C - 6000A/10kA - 30mA Type A-SI - A9DX3625

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp 1P+N 25A - C - 6000A/10kA - 30mA Type A-SI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A
Voir les options disponibles20 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A
Voir les options disponibles0.3 A

type de courant différentiel:

A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481382566

Réf. Sonepar

01887138256

Réf. Fournisseur

A9DX3625

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

6 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

10 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

6 kA

caractéristique de déconnexion:

non retardé

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

avec dispositif de verrouillage:

Oui

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

44 mm

montage encastré:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

section de raccordement cable rigide:

1...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

puissance dissipée:

7.6 W

Ce disjoncteur dif. tête de groupe, Acti9 iDD40N, est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 25A en Courbe C, 30mA Type A-Super Immunisé, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 61009-1) ou 10kA (IEC 60947-2) en 230Vca.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iDD40N, 1P+N 25A, protège contre les courants de court-circuit de surcharge. Il assure la protection des personnes grâce au dispositif 30mA. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en position "groupe d'arrivées". Le disjoncteur différentiel Acti9 iDD40N, 1P+N 25A est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur diff Acti9 iDD40, 1P+N 25A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances de cette gamme de disjoncteur diff Acti9 iDD40N répond aux normes NF EN 61009-2-1 et NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs diffs Acti9 iDD40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.



Les Atouts de la gamme:

Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.



Quelques mots du fabricant :

  • Intégration des indicateurs de défaut VisiTrip
  • Intégration du signal d’isolement renforcé VisiSafe
  • Gagnez jusqu’à 40 % du temps de montage
  • Mise en œuvre accélérée grâce aux répartiteurs verticaux
  • Compatible avec des câbles souples avec embouts