Schneider Electric - Acti9 iDD40T - Disjoncteur dif. - 1P+N 20A - CrbC - 4500A/6kA - 300mA - Type AC - A9DA6620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481382351
Réf. Sonepar
01887138235
Réf. Fournisseur
A9DA6620
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.3 A
type de courant différentiel:
AC
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
4.5 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
6 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
4.5 kA
caractéristique de déconnexion:
non retardé
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
avec dispositif de verrouillage:
Oui
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
3
température ambiante en fonctionnement:
-5...60 °C
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
44 mm
montage encastré:
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
section de raccordement cable rigide:
1...16 mm²
section de raccordement cable souple:
1...10 mm²
puissance dissipée:
5.1 W
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iDD40T, 1P+N 20A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits. Il assure la protection des personnes grâce au dispositif 30mA. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en position "départ". Le disjoncteur différentiel Acti9 iDD40T, 1P+N 20A est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur diff Acti9 iDD40, 1P+N 20A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances des disjoncteurs différentiels iDD40T gamme Acti9, répondent aux normes NF EN 61009-2-1 et NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs diffs Acti9 iDD40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.
Les Atouts de la gamme:
Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.
Quelques mots du fabricant :
- Intégration des indicateurs de défaut VisiTrip
- Intégration du signal d’isolement renforcé VisiSafe
- Gagnez jusqu’à 40 % du temps de montage
- Mise en œuvre accélérée grâce aux répartiteurs verticaux
- Compatible avec des câbles souples avec embouts



