Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Schneider Electric - Acti9 iDDm40 peigne horizontal fin 3PN 12 modules 18mm 63A. hauteur réduite - A9XPS712

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iDDm40 peigne horizontal fin  3PN 12 modules 18mm 63A. hauteur réduite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 215 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606488083145

Réf. Sonepar

01887808314

Réf. Fournisseur

A9XPS712

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

215 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

4

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Acti9 IDDm40, Peigne horizontal Fin, hauteur réduite de 4 mm, pour disjoncteurs différentiels iDDm40 / IDT40. Compatible réseaux triphasés, 12 modules de 18 mm, courant assigné 63 A

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric