Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 3P - 25A - 300mA - Type A-SI - A9Y65325

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 3P - 25A - 300mA - Type A-SI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

3

courant nominal:

25 A

type de courant différentiel:

A

courant de défaut nominal:

0.3...0.3 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 25 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 400...400 V

  • courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481383495

Réf. Sonepar

01887138349

Réf. Fournisseur

A9Y65325

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant nominal:

25 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

400...400 V

courant de défaut nominal:

0.3...0.3 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

1...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

Ce bloc différentiel Vigi de la gamme Acti9 iDT40 est dédié aux applications tertiaires. En version 3P 25A, 300mA Type A-Super Immunisé en 400Vca, sur rail DIN.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 Vigi iDT40, 3P 25A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits et de surcharges. Il assure la protection des personnes grâce au dispositif 300mA. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le module différentiel Acti9 Vigi iDT40, 3P 25A est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le module diff Acti9 Vigi iDT40, 3P 25A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances de cette gamme de modules diffs Vigi Acti9 iTG40 répond à la norme NF EN 61009-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.



Les Atouts de la gamme:

Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.



Quelques mots du fabricant :

  • Intégration des indicateurs de défaut VisiTrip
  • Intégration du signal d’isolement renforcé VisiSafe
  • Gagnez jusqu’à 40 % du temps de montage
  • Mise en œuvre accélérée grâce aux répartiteurs verticaux
  • Compatible avec des câbles souples avec embouts