Schneider Electric - Acti9 iDT40K - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 25A - Courbe C - 4500A/4,5kA - A9P71625
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481381187
Réf. Sonepar
01887138118
Réf. Fournisseur
A9P71625
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
4.5 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
4.5 kA
fréquence:
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Non
largeur en nombre de modules:
1
pays de fabrication:
FRANCE
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...16 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
4.3 W
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


