Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iDT40K - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 40A - Courbe C - 4500A/4,5kA - A9P71640

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iDT40K - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 40A - Courbe C - 4500A/4,5kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles4

nombre de pôles protégés:

1
Voir les options disponibles3

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481381200

Réf. Sonepar

01887138120

Réf. Fournisseur

A9P71640

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

4.5 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

4.5 kA

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Non

largeur en nombre de modules:

1

pays de fabrication:

HONGRIE

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...16 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

5.7 W

Ce disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 40A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit est de 4500A (NF EN 60898-1) ou de 4,5kA (NF EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric