Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iDT40N XA - Disjoncteur modulaire - auto - 1P+N - 6A - Crb C - 6000A/10kA - A9PA4606

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iDT40N XA - Disjoncteur modulaire - auto - 1P+N - 6A - Crb C - 6000A/10kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489568177

Réf. Sonepar

01887956817

Réf. Fournisseur

A9PA4606

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

pays de fabrication:

HONGRIE

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...4 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.27 W

Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40N XA est équipé de bornes à connexions automatiques. En version 1P+N 6A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN61009-1) ou de 10kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric