Schneider Electric - Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 25A - Courbe B - 4500A/6kA - A9P12625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
calibre/courant nominal assigné (In):
25 ACaractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481381255
Réf. Sonepar
01887138125
Réf. Fournisseur
A9P12625
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
4.5 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
6 kA
fréquence:
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...16 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
4.3 W
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iDT40T, 1P+N 25A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits et de surcharges dans votre installation électrique. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en tableau. Le disjoncteur modulaire iDT40T, 1P+N 25A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur modulaire iDT40, 1P+N 25A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances du disjoncteur modulaire Acti9 iDT40T répondent aux normes NF EN 60898-1 et NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.
Les Atouts de la gamme:
Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.
Quelques mots du fabricant :
- Intégration des indicateurs de défaut VisiTrip
- Intégration du signal d’isolement renforcé VisiSafe
- Gagnez jusqu’à 40 % du temps de montage
- Mise en œuvre accélérée grâce aux répartiteurs verticaux
- Compatible avec des câbles souples avec embouts

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


