Schneider Electric - Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 3P - 25A - Courbe C - 4500A/6kA - A9P22325

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 3P - 25A - Courbe C - 4500A/6kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

3
Voir les options disponibles2

nombre de pôles protégés:

3
Voir les options disponibles1

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A
Voir les options disponibles1 A
Voir les options disponibles2 A
Voir les options disponibles4 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C
Voir les options disponiblesB

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 4.5 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481381606

Réf. Sonepar

01887138160

Réf. Fournisseur

A9P22325

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

4.5 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

6 kA

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...16 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

9 W

Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 3P 25A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 400Vca.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric