Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 125A - multitarif - alarm.kW - BACnet, MID - A9MEM3365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 125 A
modèle - mesure directe
type de tarif - multitarif
type d'interface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480696435
Réf. Sonepar
01887069643
Réf. Fournisseur
A9MEM3365
Marque
Schneider Electric
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
125 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
multitarif
type d'interface:
autre
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
125 A
tension nominale (Un) N-L:
100...277 V
tension nominale (Un) L-L:
173...480 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
interne/externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
électrique
pays de fabrication:
CHINE
taux d'impulsion:
0...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
7
largeur:
126 mm
profondeur:
69.3 mm
hauteur:
103.2 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
9
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


