Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A - multitarif - LON - MID - A9MEM3175

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - multitarif

  • type d'interface - bus LON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480616495

Réf. Sonepar

01887061649

Réf. Fournisseur

A9MEM3175

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

multitarif

type d'interface:

bus LON

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

63 A

tension nominale (Un) N-L:

100...277 V

tension nominale (Un) L-L:

173...480 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

interne/externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

optique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

0...500 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

5

largeur:

90 mm

profondeur:

69 mm

hauteur:

95 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

L'Acti9 iEM3175 est un compteur d'énergie électrique triphasé 63A doté d'un afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation. Dispositif certifié MID avec protocole de communication LonWorks en multitarif.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 série iEM3000 est une offre de comptage d’énergie avec la prise en charge des protocoles de communication Modbus, BACnet, M-bus et LON, jusqu'à 125 A avec TI intégré et jusqu'à 3200A avec TI externe. Montage sur rail DIN en tableau.Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit tout-en-un sans accessoire. Les compteurs iEM3100 sont simples et intelligents grâce à une conception innovante d’installation pour les tableautiers, de mise en service pour les installateurs, de fonctionnement pour l’utilisateur final. Largeur 90mm (série 3000).Ce produit est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, directive relative aux instruments de mesure (MID) et de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21. Conformité avec les normes CEI 61557-12, CEI 62053-22, CEI 62053-23. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. L’offre de compteurs d’énergie Acti9 série iEM3000 se compose de 24 références pour répondre à tous vos besoins. Associés au système de câblage Acti9, les compteurs d’énergie série iEM3000 permettent d’intégrer facilement le comptage d’énergie au système de gestion électrique des installations. Produit adapté aux applications de sous-facturation, muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.



Les Atouts de la gamme:

Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque usage et allouer les coûts pour la gestion énergétique des bâtiments. Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie monophasés ou triphasés modulaires montés sur rail DIN, auto-alimentés et avec afficheur intégré selon les versions.



Quelques mots du fabricant :

  • Double fixation sur rail DIN (horizontale ou verticale)
  • Dispositif infraudable assurant l’intégrité de vos données
  • Écran LCD pour faciliter la visualisation des données
  • Compétitifs au niveau prix
  • Apareils auto-alimentés