fin de vie

Schneider Electric - Acti9, iERL extension pour relais inverseur iRLI 48VCA 10A 1F + 1O/F - A9E15540

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iERL extension pour relais inverseur iRLI 48VCA 10A 1F + 1O/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - mécanique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480377365

Réf. Sonepar

01887037736

Réf. Fournisseur

A9E15540

Marque

Schneider Electric

fonction:

mécanique

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

65.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

tension de commande 1:

48...48 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

0...0 V

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

2300 W

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

0 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

0 A